Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
7 M E T A L E L V V S | M A R T S 2 0 2 5 Pr par v 6 par 89 - Svejsehandske TIG W131 Svejsehandske i okseskind med høj komfort og god fingerføling Med lang manchet i ruskind Velegnet til bl a TIGsvejsning • Godkendelse EN 420 EN 388-2111X EN 407 og EN 12477-412X4X type B • Str 8-12 • 6 par pr pakke Art nr 5350 050 408-412 Pr stk 999 - Svejsevogn Holdbar svejsevogn til svejsemaskinerne EWI 200S MIG 200 LCD og TIG 200 puls og AC DC Med vippet tophylde for nem adgang til svejsemaskinens knapper samt sikkerhedsrem til at sikre gasflasken Vognen kan også bruges til induktionsvarmeren 3 5 KW • Materiale Stål • Længde x bredde 1 200 x 450 mm Art nr 0984 001 005 Pr stk 11 495 - TIG 200S LCD svejsemaskine Med brugervenligt digital LCDinterface til hurtig opsætning via forudindstillede parametre og valg af hukommelse 3 i 1 svejsefunktioner TIG AC DC TIGsvejsning Pulse • Min maks strøm 10-200 A • Svejseelektroder 1 0-3 2 mm • Leveres med TIGbrænder PRO 26 - 5 poler 4 m Art nr 5952 380 211 Pr stk 6 295 - TIG 200S LCD svejsemaskine TIGsvejser med blød stabil lysbue som muliggør svejsninger af høj kvalitet Ideel til anvendelser med konstruktionsstål og rustfrit stål • Min maks strøm 10-200 A • Svejseelektroder 1 0-3 2 mm • Leveres med TIGbrænder PRO 26 - 5 poler 4 m Art nr 5952 380 210