Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Længde x bredde x højde Nominel effekt Antal LED er Art nr 400 x 300 x 59 mm 13 W 36 stk 9501 014 396 600 x 300 x 59 mm 20 W 60 stk 9501 014 395 800 x 300 x 59 mm 25 W 72 stk 9501 014 394 1000 x 300 x 59 mm 26 W 84 stk 9501 014 393 1200 x 300 x 59 mm 32 W 96 stk 9501 014 392 1400 x 300 x 59 mm 38 W 108 stk 9501 014 391 Flashlight Dark Phantom Til tagmontering på køretøj og som kan flashe orange under arbejdskørsel eller ved stilstand for at signalere arbejdsområde • IP beskyttelsesklasse IP 67 • Godkendelser ECE R10 R65 class 2 3 M O N T E R E T A R B E J D S L Y S