Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
6 M O N T E R E T A R B E J D S L Y S Firkantet lygte 4 x 24 W Arbejdslys til at montere på agro cargo og entreprenørmaskiner • Nominel spænding 9-32 V • Antal LED er 4x24 W • IPbeskyttelsesklasse IP 68 • Lysstrøm 3600 lm Art nr 9501 016 867 Oval lygte 4 x 24 W Arbejdslys til at montere på agro cargo og entreprenørmaskiner • Nominel spænding 9-32 V • Antal LED er 4x24 W • IPbeskyttelsesklasse IP 68 • Lysstrøm 3600 lm Art nr 9501 016 868 Rektangulær lygte 6 x 12 W Arbejdslys til at montere på agro cargo og entreprenørmaskiner • Nominel spænding 9-32 V • Antal LED er 6x12 W • IPbeskyttelsesklasse IP 69 • Lysstrøm 2500 lm Art nr 9501 016 869 Firkantet lygte 16 x 3 W Arbejdslys til at montere på agro cargo og entreprenørmaskiner • Nominel spænding 9-32 V • Antal LED er 16x3 W • IPbeskyttelsesklasse IP 67 • Lysstrøm 3000 lm Art nr 0812 450 299