Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Se modeloversigten her 21 O R S Y ® B I L I N D R E T N I N G Arbejdslys LED Arbejdslygte velegnet til montering på varebiler lastbiler landbrugsog entreprenørmaskiner osv Kan monteres plant eller i 45 grader • Mål 133 x 44 x 15 mm • Teoretiske lumen 2300 • 12V 24V • Farve Sort • IP 6K9K godkendt Art nr 9501 019 094 Rotorblink LED Rotorblink til planmontering Optager minimalt plads men med høj ydeevne Gul blitz med klart glas • 12V 24V • Højde kun 4 6 cm • Bund Ø 11 2 cm • ECE R65 og IP67 godkendt Art nr 0963 81 030 LED Plug n Play varerumslys Plug n’ Play løsning der giver et lyst og venligt arbejdslys i varerummet Monteringen er uhyre simpel ved brug af varevognens originale stik og på den originale lampes placering Med 2 minutters montering får du et tidsbesparende produkt i høj kvalitet LED lys i varerummet giver både forbedret sikkerhed og komfort og minimerer mørke hjørner • 6 stk LEDpærer • 3500K varmt hvidt lys • Monteres med bilspecifikt kabel og stik • Dimensioner mm L144 x B73 x H15 uden monteringsclips Typebeskrivelse Art nr LL600-1 9501 019 178 LL600-2 9501 019 179 LL600-5 9501 019 180 LL600-7 9501 019 181 LL600-8 9501 019 182 LED interiørlys 12 V 12V LED skinne til effektiv oplysning af varerummet Islimline design med en højde på kun 9 mm Fremstillet i holdbart plast og aluminium • Farvetemperatur 6000 K • Ledning 150 cm Længde Lysstrøm Typebeskrivelse Art nr 400 mm 442 lm Uden PIR sensor 0963 100 400 Med PIR sensor 0963 100 401 900 mm 1112 lm Uden PIR sensor 0963 100 402 Med PIR sensor 0963 100 403 belysning Længde Lysstrøm Design Art nr 305 mm 260 lm Magnetfastgørelse 0963 80 843 Clipsfastgørelse 0963 80 844 605 mm 550 lm Magnetfastgørelse 0963 80 867 Clipsfastgørelse 0963 80 868 LED skinne 12 V Til belysning af køretøjets interiør Med tænd slukknap • Farvetemperatur 4500 K LED striplight 12 Volt Selvklæbende striplight der kan anvendes mange steder og skæres til i længden • IPklasse IP 65 • Lysstrøm 413 lm 1000 mm art nr 0963 80 805 2000 mm art nr 0963 80 806