Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
22 O R S Y ® B I L I N D R E T N I N G Skillerum til ORSY ® -indlæg Skillerum af plast til fleksibel inddeling af indlæg 73 5 x 2 5 x 51 5 mm art nr 5581 003 014 65 6 x 2 5 x 51 5 mm art nr 5581 003 015 ORSY ® -indlæg Fleksibel opbevaring af småartikler forbrugsvarer og værktøj Med skillerum så rummene kan tilpasses ens forbrug Passer blandt andet i ORSY ® systemkufferter samt værkstedsvogne Systemkuffert Antal rum Art nr 4 4 1 4 5581 003 000 8 5581 003 001 16 5581 003 002 12 5581 003 003 3 5581 003 010 5 5581 003 011 18 5581 003 017 6 5581 003 020 20 5581 003 021 4 4 2 4 5581 003 100 8 5581 003 101 8 4 1 33 5581 003 500 38 5581 003 501 opbevaring ORSY ® systemkufferter Ideel til fleksibel opbevaring af små dele maskiner og værktøjer der anvendes med forbrugsartikler Funktionel og høj brugerkomfort 4 4 1-8 4 2 passer med systemindsatser i sort plast 8 4 3-8 4 5 passer med kuffertindlæg til MASTERmaskiner Systemkuffert Bx Hx D Art nr 4 4 1 370 x 278 x 85 mm 5581 020 000 4 4 2 370 x 278 x 140 mm 5581 021 000 8 4 1 500 x 380 x 85 mm 5581 010 000 8 4 2 500 x 380 x 140 mm 5581 011 000 8 4 3 500 x 380 x 195 mm 5581 012 000 8 4 5 500 x 380 x 320 mm 5581 013 000 Opbevaringskasse Til opbevaring af små genstande forbrugsartikler og bulkgods på en overskuelig måde Slagfast og brudsikker PP plast Størrelse Farve Længde Bredde Højde Art nr 1 Blå 489 mm 304 mm 185 mm 0962 211 012 Grøn 0962 211 013 Grå 0962 211 015 Gul 0962 211 014 Rød 0962 211 011 2 Blå 335 mm 209 mm 152 mm 0962 211 022 Grøn 0962 211 023 Gul 0962 211 024 Rød 0962 211 021 3 Blå 230 mm 150 mm 130 mm 0962 211 032 Grøn 0962 211 033 Gul 0962 211 034 Rød 0962 211 031 4 Blå 161 mm 105 mm 75 mm 0962 211 042 Rød 0962 211 041 5 Blå 90 mm 102 mm 50 mm 0962 211 052 Grå 0962 211 055