Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
23 O R S Y ® B I L I N D R E T N I N G Skilleplade til ORSY ® Til individuel inddeling af systembokse Systemmål Mål Art nr x 1 1 70x8x45 mm 5581 035 020 x 1 2 70x8x98 mm 5581 036 020 2 x 1 110x15x45 mm 5581 035 021 2 x 2 110x15x98 mm 5581 036 021 ORSY ® boks Fleksible plastbokse til opbevaring af diverse smådele Velegnet til indretning af ORSY systemkufferter med klart låg Systemmål Bredde Dybde Højde Art nr 1 1 1 57 mm 82 mm 55 mm 5581 035 001 2 1 1 114 mm 82 mm 55 mm 5581 035 002 2 1 2 114 mm 82 mm 110 mm 5581 036 002 2 2 1 114 mm 167 mm 55 mm 5581 035 003 2 2 2 114 mm 167 mm 110 mm 5581 036 003 2 4 1 114 mm 334 mm 55 mm 5581 035 012 2 4 2 114 mm 334 mm 110 mm 5581 036 012 8 1 1 462 mm 82 mm 55 mm 5581 035 011 8 1 2 462 mm 82 mm 110 mm 5581 036 011 ORSY ® systemkuffert transparent låg opbevaring Systemkuffert Antal bokse Bx Hx D Art nr 4 4 1 4 380 x 87 x 270 mm 0963 72 038 16 0963 72 037 8 4 1 10 500 x 87 x 380 mm 0963 72 031 16 0963 72 032 15 0963 72 033 22 0963 72 034 8 4 2 4 500 x 140 x 380 mm 0963 72 035 8 0963 72 036 Stabelbar transportkasse Ideel til transport og opbevaring stabelbar og høj bæreevne • Fremstillet af polypropylen • Låg medfølger ikke Typebeskrivelse Bredde Højde Dybde Art nr Låg TK314 300 mm 145 mm 200 mm 0963 80 770 0963 80 775 TK414 400 mm 145 mm 300 mm 0963 80 771 0963 80 776 TK421 400 mm 210 mm 300 mm 0963 80 772 0963 80 776 TK614 600 mm 145 mm 400 mm 0963 80 773 0963 80 777 TK621 600 mm 210 mm 400 mm 0963 80 774 0963 80 777 Lagerkasse Kasse til opbevaring af smådele • 230 x 150 x 400 mm • Materiale Plast • Farve Blå Art nr 0963 80 781 Tilbehør Skillerum Langsgående art nr 0963 80 783 Tværgående art nr 0963 80 784