Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
UDSTYR OG TILBEHØR Slangevogn Pronto Komplet slangesystem til havearbejde Leveres med 30 meter slange monteret på rulle sæt af koblinger og sprøjtedyse • Indvendig slangediameter 12 mm • Forbindelsesgevind 1 2 • Bx H 474 x 735 mm • Materiale Plast aluminium Art nr 9501 000 125 Sprøjtepistol til vand Metal-JET Sprøjtepistol med metalkomponenter • Materiale ABS • Driftstryk 8 bar • Flowkapacitet 15 l min • Standard Gardena tilslutning Art nr 0886 001 775 Kobling til vandslange Passer til både 1 2 5 8 og 3 4 slanger Standard Gardena tilslutning Art nr 0886 001 715 Doseringsapparat til 2 vaskeprodukter Optimerer forbruget af vaskeprodukter og reducerer kontakten med koncentrerede væsker Tilkobles direkte til vandhanen Væghængt • Bx Dx H 20 x 15 x 35 cm Art nr 9501 002 819 Vandslange 5 lag Vandslange med flere lag PVC af høj kvalitet og slidstærk polyesterforing Knækog slidresistent • Kan ikke snos 1 2 30 meter art nr 0886 001 201 3 4 25 meter art nr 0886 001 211 3 4 50 meter art nr 0886 001 210 1 50 meter art nr 0886 001 220 Promax blandesystem Vægmonteret blandesystem der giver nøjagtig og sikker dosering Mulighed for dosering af 1 produkt Dosering sker via vandtryk så anlægget behøver ikke strøm • Gennemstrømningsvolumen 16 l min • Bx Dx H 130 x 110 x 255 mm Art nr 0891 385 034 Dyser til Promax blandesystem Sæt med 15 dyser som sikrer korrekt dosering mellem vand og kemi i blandesystemet Art nr 0891 621 999 Vandpistol til NITO ALM Egnet til Art nr Nr 1 2” 9501 017 906 1 1 2” 9501 017 907 2 1 2” 9501 017 908 3 1 2 3 21 V A S K O G P L E J E