Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Forstøver 360° Opløsningsmiddelbestandigt sugesystem der kan anvendes diagonalt vertikalt og på hovedet Ergonomisk robust dysehoved med langt håndtag • Kan indeholde 0 5 l • Farve Transparent mat Art nr 0891 502 360 Sprayflaske Robust design naturfarvet brudsikker beholder Præcis dosering 100 mlog 200 mlskalaer • Indhold 500 ml Art nr 0891 502 002 Forstøversæt med 3 forstøvere 2 stk Trinløs justerbare fra fin forstøvning til stråle • 1 stk med speciel skumdyse • Passer til Würth Perfection Line 1L produkter Art nr 0891 502 007 UDSTYR OG TILBEHØR INDVENDIG RENGØRING Oliekande med tud Ikraftig udførelse og med måleinddeling • Farve Rød 1 l art nr 0695 555 103 2 l art nr 0695 555 104 5 l art nr 0695 555 105 Plasttragt Tragt i kraftig plast med konisk spids • Farve Rød 90 mm Art nr 0695 555 106 150 mm Art nr 0695 555 107 200 mm Art nr 0695 555 108 Blandebæger For at blande og opbevare maling og bejdsning Integrerede blandingsskalaer 1 1 2 1 3 1 4 1 og 5 1 • Størrelse 385 750 1400 og 2300 ml Art gr 0705 800 1 Flextud Til oliekande med tud Art nr 0695 555 102 Oliekande med hældetud Oliemål med skala på siden til nem visuel kontrol samt låg og flextud der beskytter indholdet mod snavs Velegnet til påfyldning af olie sprinklerog bremsevæske Bestandig over for olie diesel bremsevæsker batterisyre petroleum m m • Indhold 5 l • Materiale Polyethylen eller PVC Art nr 9501 017 272 34 V A S K O G P L E J E