Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Excenter slibemaskine GP 8102 Til reparation af små lakfejl • 2 5 mm udsving • Ø 75 mm • Drifttryk 6 3 bar • Luftforbrug 150 l min Art nr 0703 810 2 EXCENTERSLIBERE Excentersliber med skive Excentersliber med skrubskive på 150 mm diameter Med to ekstra slagtrin til grovog finslibning Med 6-huls slibeplade • 230 V AC • Tomgangshastighed 4 200-9 200 omdr min • Kabellængde 4 m Art nr 0702 129 0 Pneumatisk excentersliber DTS 136C Robust og slidstærk excentersliber med kraftig motor og leje med støvbeskyttelse Med minimale vibrationer for optimale sliberesultater Variabel hastighedsstyring • Slibepladediameter 150 mm • Tomgangshastighed 12 000 omdr min • Effektudgang 186 W • Luftforbrug 113 l min • Arbejdstryk 6 3 bar • Udslag 2 5 mm Art nr 0703 752 2 Pneumatisk Excentersliber DTS 152C Excentersliber med skrubskive på 150 mm Minimale vibrationer for optimale sliberesultater Til ekstern støvudsugning • Slibepladediameter 150 mm • Tomgangshastighed 12 000 omdr min • Effektudgang 186 W • Luftforbrug 113 l min • Arbejdstryk 6 3 bar • Udslag 5 mm Art nr 0703 752 1 Trykudligningsventil Sikrer at der på afgangen ikke er mere end 6 bar • Forbindelsesgevind 1 4 udog indvendig • Nøglevidde 17 mm • 410L Mflowkapacitet Art nr 0699 003 60 Bagplader Art nr 0586 585 076 Art nr 0586 600 75 Bagplader Art nr 9501 007 580 Art nr 9501 007 581 Bagplader Ø 150 velcro blød art nr 0586 661 150 Ø 150 velcro medium art nr 0586 662 150 Ø 125 velcro blød art nr 0586 661 125 Ø 125 velcro medium art nr 0586 662 125 Bagplader Ø 150 velcro blød art nr 0586 661 150 Ø 150 velcro medium art nr 0586 662 150 Ø 125 velcro blød art nr 0586 661 125 Ø 125 velcro medium art nr 0586 662 125 47 V A S K O G P L E J E