Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
KLUDE Rensesvamp Ridsefri skuresvamp med greb og sål Art nr 0891 350 283 Olieabsorberende klude Absorberer op til 25 gange sin egen vægt • Størrelse 46 x 38 cm • 100 stk pr pakke Art nr 0899 900 210 Hvide bomuldsklude Allround polerklude af bomulds sengelinned Især velegnet til opgaver hvor farveafsmitning ikke må forekomme • Størrelse 400 x 400 mm • Farve Hvid • Indhold 10 kg Art nr 0899 800 154 Melamin svamp let slibende Til grundig rengøring af glas og glatte overflader inden påføring af primer og rudelim • Lx Bx H 134 x 60 x 30 mm • 10 stk pr pakke Art nr 0899 700 407 Softex Universal aftørringsstofklud med stor sugeevne og næsten fnugfri Kan anvendes som polerklud da den ikke efterlader ridser • Design Ilag foldet eller på rulle • Antal klude 500 stk Rulle Art nr 0899 800 900 Pakke med ark Art nr 0899 800 901 Absorberende klude Kan bruges til alle typer væsker f eks frostsikring vaskevand og olier Absorberer op til 12 gange sin egen vægt • Farve Grøn • Længde 38 cm • Bredde 45 cm • 100 stk pr pakke Art nr 0899 900 212 Mikrofibersvamp Med god vaskeog absorberingsevne Sikrer øget skumdannelse • Mål 23 x 11 x 5 cm • Farve Blå Art nr 0585 299 000 Aftørringsklude Tex-Rein Meget absorberende tynd rengøringsklud til støv og fnugfølsomme områder • Antal klude 150 Art nr 0899 810 54 V A S K O G P L E J E