Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
ANBEFALINGER TIL VALG AF UNDERTAG SE HER HVILKET UNDERTAG VI ANBEFALER TIL DEN ENKELTE TAGTYPE Tagtype WÜTOP ® Thermo ND Plus WÜTOP ® Nordic WÜTOP ® Economy Vingetegl – åben hældning ≤ 20˚ Monier Dantegl Gl dansk X Vingetegl – lukket* hældning Monier Gl dansk X Dobbeltfalset tegl hældning Randers Tegl IDEAL Variable X Dobbeltfalset tegl hældning X X X Betontagsten – åben hældning IBF Dobb S Vinge økonomi X X X Betontagsten – lukket* hældning IBF Dobb S Vinge økonomi X X X Skifer eternit skifer m tætning kit** X Skifer eternit skifer u tætning kit** X Stålprofiler og fibercement Eternitplader lodret beklædning X X X Stålprofiler og fibercement Eternitplader tagdækning** X Zink*** X X X * Ved lukket forstås med stort overlæg i både længdeog bredderetning ** Risiko for høj varmeudvikling *** OBS Undertaget må ALDRIG ligge direkte under zink da der er fare for bagsidekorrosion Det kan i stedet lægges under en høvlet forskalling der lægges med 10 mm indbyrdes afstand Forhør dig altid hos din zinkleverandør om anbefalet afstand X Undertaget anbefales til denne tagtype X Undertaget kan anvendes men der opnås større sikkerhed ved at anvende baner som er tapede i overlæg Alle undertage kan lægges på fast underlag men undertaget betragtes her som diffusionstæt og der skal derfor være luftspalte på min 50 mm mellem plade brædde og isolering Der skal benyttes fuglegitter ved brug af dobbeltfalset tagsten Der skal benyttes gratbånd med ventilation som giver udluftning på min 210 cm 2 lbm 28 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G