Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Sømtæt undertag af polyester med selvklæbende overlæg WÜTOP ® Thermo ND Plus er et stærkt sømtæt diffusionså- bent undertag Det kan lægges direkte på varmeisoleringen eller forskallingen på ventilerede eller ikkeventilerede tage med hældning Undertaget er udstyret med selvklæb i overlægget hvilket eliminerer risikoen for vandgennemtrængning grundet slagregn og fygesne Undertaget kan monteres direkte på fodblikket ved hjælp af selvklæb Teknologi Polyesterfleece med specialbelægning Sikkerhed Polyester er et meget vejrbestandigt materiale der har en fremragende resistens mod UVstråling og det er temperaturresistent op til 120 °C Den specielle belægning er skrid - sikker og kan fastgøres sikkert Sparer tid og penge • Selvtætnende omkring sømhuller hvilket sparer masser af tid og penge • Nem og hurtig installation grundet integreret klæbebånd • Da undertaget er sømtæt formindskes problemer med evt vandgennemtrægning omkring klemlister - dette betyder i nogle tilfælde at yderligere afdækning af undertaget kan undlades • Tidsbesparende da besværlig klæbning med fodblikket nu kan ske blot ved at fjerne tapens bagpapir og trykke undertaget ned mod fodblikket Rullebredde Område Art nr Antal pr palle 1 1 m 55 m 2 0681 001 091 20 1 5 m 75 m 2 0681 001 037 20 Undertag WÜTOP ® Thermo ND Plus Egnede tilbehørsprodukter Art nr EURASOL-THERMO HT TAPE 150MM X 25M 0992 720 150 Selvklæbende tætningstape Eurasol ® Thermo HT 0992 720 060 Flex Tack tætningsmasse 0892 215 244 Fuglegitter med ventilation 0681 011 10 Fuglegitter 0681 010 Bøjle til ventileret fuglegitter sort 0681 011 103 Undertagsgennemføring 180 x 265 mm 0681 007 315 Ventilationsstuds 0681 007 312 Ventilationsstuds komplet - udefra ind 0681 007 313 Ventilationsstuds komplet - indefra ud 0681 007 314 Betegnelse Værdi Taghældning Min 15 grader Version Med selvklæbende strimler Belægningsvægt pr m 2 230 g Rullelængde 50 m Materiale Polyesterfleece Temperaturmodstand -40 til 120 °C Brandklasse betingelser Ei overensstemmelse med DIN EN 13501-1 Zværdi omregnet fra Sd 0 73 Bestandighed mod vandindtrængning W1 Modstand mod revnedannelse langsgående 210 N Modstand mod revnedannelse tværgående 210 N Langsgående trækstyrkekraft pr 50 mm 310 N Tværgående trækstyrke pr 50 mm 360 N Fritlægningsperiode 12 uger Forventet levetid Min 30 år Sikret mod gennemtæring i overensstemmelse med ETA-17 0206 Selvtætnende omkring sømskaft over fast underlag testet på Fraunhofer Institut for byggefysik Art nr 0681 001 091 og 0681 001 037 Bemærk Ikke egnet som undertag direkte under zinktage Her skal undertaget i stedet monteres under spredte brædder med ca 10 mm ventilationsriller mellem brædderne hvorpå zinken kan monteres Afhængigt af vandsøjletryk kan der trænge fugt igennem et undertag uden overliggende tagdækning fx ved spær og undertagsbanernes overlæg Den udførende part skal altid foretage en konkret vurdering af om interimsafdækning med presenninger skal etableres samt om det kan gøres sikkerhedsmæssigt forsvarligt Kilde DUKO dk Tekniske data Instruktioner Se montagevejledning for WÜTOP ® undertag fra side 44 i håndbogen 29 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G