Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
WÜTOP ® Nordic er en diffusionsåben 4-lags undertagsmembran bestående af en beskyttende overfleece en diffusionsmembran et glasfiberarmeringsnet og en bærefleece • Materiale 4-lags kompositmateriale bestående af PPfleece og monolitisk membran med en PETkerne • Meget diffusionsåbent med et højt niveau af resistens mod indtrængning af vand • Vindtæt forebygger træk • Stor slidstyrke takket være netforstærkning • Skridsikkert Rullebredde Område Art nr Antal pr palle 1 2 m 60 m 2 0681 001 052 35 1 5 m 75 m 2 0681 001 053 35 Undertag WÜTOP ® Nordic DUKO DUKO klassificeret MH middelhøj ved fritlægning DUKO klassificeret HN høj normal ved montage på fast underlag Art gr 0681 001 Diffusionsåbent undertag som kan lægges direkte på varmeisoleringen eller forskallingen på ventilerede eller ikkeventilerede tage med hældning Teknologi Polypropylenbaseret undertag med monolitisk funktionsmembran Betegnelse Værdi Taghældning Min 15 grader Belægningsvægt pr m 2 187 g Rullelængde 50 m Materiale Polypropylen - PP Temperaturmodstand -40 til 80 °C Brandklasse betingelser Fi overensstemmelse med DIN EN 13501-1 Zværdi omregnet fra Sd 0 85 Bestandighed mod vandindtrængning W1 Modstand mod revnedannelse langsgående 380 N Modstand mod revnedannelse tværgående 380 N Langsgående trækstyrkekraft pr 50 mm 620 N Tværgående trækstyrke pr 50 mm 570 N Fritlægningsperiode 8 uger Forventet levetid Min 30 år Tekniske data Instruktioner Se montagevejledning for WÜTOP ® undertag fra side 44 i håndbogen Egnede tilbehørsprodukter Art nr EURASOL-THERMO HT TAPE 150MM X 25M 0992 720 150 Selvklæbende tætningstape Eurasol ® Thermo HT 0992 720 060 Flex Tack tætningsmasse 0892 215 244 Fuglegitter med ventilation 0681 011 10 Fuglegitter 0681 010 Bøjle til ventileret fuglegitter sort 0681 011 103 Undertagsgennemføring 180 x 265 mm 0681 007 315 Ventilationsstuds 0681 007 312 Ventilationsstuds komplet - udefra ind 0681 007 313 Ventilationsstuds komplet - indefra ud 0681 007 314 30 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G