Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Rullebredde Område Art nr Stk pr palle 1 1 m 55 m 2 0681 001 254 20 1 5 m 75 m 2 0681 001 251 20 Langvarig udendørs eksponering i standardklassen WÜTOP Economy er en diffusionsåbent tagdækning med en speciel membran Det lægges direkte på varmeisoleringen eller forskallingen på ventilerede eller ikkeventilerede tage med hældning Egnethed som midlertidig tagdækning udendørs eksponeringstid 6 uger Teknologi Polypropylenbaseret undertagsfolie i 3 lag med særlig funktionsmembran Sikkerhed PPtopfleece reducerer skridrisikoen og beskytter membranen indvendigt takket være 3-lagskonstruktion Produktet er optaget i databsen for produkter der kan anvendes til svanemærket byggeri Undertag WÜTOP ® Economy Godkendelser Art nr 0681 001 251 Betegnelse Værdi Taghældning Min 15 grader* Belægningsvægt pr m 2 150 g Rullelængde 50 m Materiale Polypropylen - PP Temperaturmodstand -40 til 80 °C Brandklasse betingelser Ed2 i overensstemmelse med DIN EN 13501 Zværdi omregnet fra Sd 0 16 Bestandighed mod vandindtrængning W1 Modstand mod revnedannelse langsgående 190 N Modstand mod revnedannelse tværgående 200 N Langsgående trækstyrkekraft pr 50 mm 310 N Tværgående trækstyrke pr 50 mm 300 N Fritlægningsperiode 6 uger Forventet levetid Min 30 år * Ved lavere hældning anbefales overlapning på minimum 20 cm Montage på mindre end 15 graders taghældning sker på eget ansvar Tekniske data Instruktioner Se montagevejledning for WÜTOP ® undertag fra side 44 i håndbogen Egnede tilbehørsprodukter Art nr EURASOL-THERMO HT TAPE 150MM X 25M 0992 720 150 Selvklæbende tætningstape Eurasol ® Thermo HT 0992 720 060 Flex Tack tætningsmasse 0892 215 244 Fuglegitter med ventilation 0681 011 10 Fuglegitter 0681 010 Bøjle til ventileret fuglegitter sort 0681 011 103 Undertagsgennemføring 180 x 265 mm 0681 007 315 Ventilationsstuds 0681 007 312 Ventilationsstuds komplet - udefra ind 0681 007 313 Ventilationsstuds komplet - indefra ud 0681 007 314 Ikombination med en WÜTOP dampbremse -spærre og EURASOL tape kan produktet bruges til at etablere moderne lufttætte og vindtætte konstruktioner som opfylder de aktuelle energispareforordninger 31 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G