Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Anvendelse Folieoverflader Permanent vedhæftning af undertage navnlig WÜTOP ® termofolie da denne tape har samme temperaturmodstandsdygtighed som THERMO undertaget Også til dampspærrer dampbremser og facadefolier Vedhæftning af overlappende sektioner af disse folier samt tilslutninger og åbninger Reparation af skader til undertagsfolier Påføringsoverfladerne skal være tørre og fri for fedt spåner og støv Sørg for at der ikke kan samle sig stående vand i det tapede område Udsæt ikke den monterede tape for længerevarende kraftpåvirkninger 150 mm tapen kan også bruges til lukning af huller efter indblæsning af isolering Se montagevejledningen på s 87 Tape med ekstremt høj klæbekraft til krævende lufttæt og vindtæt forsegling både indendørs og udendørs Tape med ekstrem høj klæbekraft • Ekstremt kraftig indledende og permanent klæbende kraft på mange overflader især WÜTOP ® -termofolier • Sikker limning helt ned fra -10 °C • Opløsningsmiddelfri Højkvalitets tape • Meget høj temperaturmodstand op til +120 °C • Fremragende klæbende egenskaber derfor endnu større klæbende kraft • God tilpasning til steder med gennemtrængning • Beskytter mod overstrækning Selvklæbende tætningstape Eurasol ® Thermo HT Betegnelse Værdi Bagmateriale Specialfolie Klæbebasis Polyakryl Farve Hvid Bredde 60 mm Længde 25 m Bearbejdningstemperatur -10 til 40 °C Temperaturmodstand -30 til 120 °C Fuld vedhæftning efter 6 timer ved 20 °C Modstandsdygtighed over for UVlys 12 måneder sollys Centraleuropa Opløsningsmiddelfri Ja Instruktioner Fastgør Eurasol Thermo HT til den overlappende samling ved at fjerne blot et par centimeter af omslagspapiret Der skal være min 20 mm klæb på begge tapede emner Ved at trække omslagspapiret vedhæfter tapen i hele længden ved at trykke på tapen med en spartel art nr 0691 500 120 Sørg altid for tilstrækkeligt kontakttryk Efter klæbning skæres den selvklæbende tape over med en kniv I øvrigt henvises til montagevejledning for WÜTOP ® undertag fra side 44 i håndbogen Art nr 0992 720 060 Stk pr pk 1 10 Art nr 0992 720 150 Stk pr pk 4 EMICODE EMICODEcertificeret Meget lav afdampning til indeklimaet Tekniske data 20 års garanti når tapen indgår i en Würth systemløsning 32 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G