Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Vindafstivningssæt til 40 mm vindtrækbånd WZ kan monteres på båndet direkte via kliksystem uden brug af skruer og møtrikker Anvendelse • Til montage på spær • Enkel montering med handsker selv i koldt vejr • Let at efterspænde • Også ideel til en ombygning i kombination med ASSY 4 beslagskrue til hårdt træ i overensstemmelse med ETA-1 1 019 Vindafstivningssystem - lige og kryds Betegnelse Værdi Ekstra tilbehør Vindtrækbånd WZ Egnet befæstelse ASSY 4 beslagskrue art nr 0153 350 0 - Materiale Stål Overflade Varmgalvaniseret Art nr Beskrivelse Mængde 5390 300 15 Tilslutningsbeslag 2 stk 5390 300 31 Båndstrammer med dornhul 1 stk 5390 300 33 Samler til bånd og plader 1 stk Art nr Beskrivelse Mængde 5390 300 15 Tilslutningsbeslag 2 stk 5390 300 31 Båndstrammer med dornhul 1 stk 5390 300 33 Samler til bånd og plader 1 stk 5390 300 15 Tilslutningsbeslag 2 stk 5390 300 31 Båndstrammer med dornhul 2 stk 5390 300 33 Samler til bånd og plader 2 stk 5390 300 20 Butterfly topplade 1 stk Instruktioner Fastgørelse af forankringsplader til spær med 2 x 6 stk ASSY 4 beslagskruer art nr 0153 350 040 Montering af vindtrækbånd på forankringsplader 1 klemmeanordning og 1 forankringspladesamling pr stiver Installation af vindtrækbånd i forbindelsesenheden og fastgørelse af fastgørelsesflangerne Fastgørelse af vindtrækbånd ved at forkorte fastgørelsesanordningen ved at dreje den metriske skrue Godkendelser ETA ETA-15 0043 Art nr 5390 300 50 - lige sæt 4 dele Art nr 5390 300 51 - kryds sæt 7 dele Tekniske data Vindafstivningssæt - lige med 4 dele Vindsafstivningssæt - kryds med 7 dele 40 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G