Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Dimension Gevind mm Nøgle mm Art nr Længde mm Bredde 1 mm Tykkelse mm 260 58 17 M12 19 5390 300 30 • Forankringsbeslag med kliksystem hvori vindtrækbånd hurtigt låses fast uden brug af skruer bolte m møtrikker eller andre løsdele • Imodsatte ende er monteret langmøtrik der kan skrues på almindelig M12 gevindstang • Bruges især til forankring af spær i fundament • Kan bruges med 25 mm samt 40 mm vindtrækbånd Fundamentforankring 40 mm BL SOKKELANKER M12 02 2312 W DK -D TP · KH Ok al 1 2 20 14 Diffusionsåben belægning holder regn støv og fygesne væk og muliggør at vanddamp fra det indvendige rum kan trække ud uden problemer W D K -D TP · G P PG · KC Hs j 0 5 2 0 1 2 k Wütop Nordic 120 cm Art nr 0681 001 052 150 cm Art nr 0681 001 053 Wütop Nordic SK II 120 cm Art nr 0681 001 054 150 cm Art nr 0681 001 055 14 610 WÜT P NORDIC OG NORDIC SK II Wütop Nordic og Nordic SK II er en dif - fusionsåben 4-lags opbygget undertagsmembran bestående af en beskyttende overfleece en diffusionsmembran et glasfiberarmeringsnet og en bærefleece Anvendes hovedsagelig som undertag men kan også anvendes som vind - spærre Wütop Nordic og Nordic SK II kort • Diffusionsåben • Ekstrem høj rivstyrke • Rivsikker • U V -stabiliseret • DUKOklassificeret MH og HN • Genetableringsgaranti • Selvklæbende i overlæg* Fordele • Diffusionsåben belægning bevirker at der kan isoleres helt op mod underta - get Ventilationsspalte – og dertilhø - rende pladsspild – undgås herved • Undertaget har en udtørrende ef - fekt der hjælper med til at udtørre konstruktionen for mindre mængder byggefugt Se endvidere montagevej - ledning for yderligere info *Gælder kun produkter kaldet SK Tekniske data Betegnelse Prøvningsmetode Enhed Værdi Fladevægt EN 1849-1 g m 2 183 Tykkelse EN 1848-1 mm 0 7 Længde m 50 Bredde m 1 2 1 5 Flade m 2 60 75 Rullevægt Nordic – Nordic SK II Kg 12 15 - 13 16 Sdværdi EN 1931 m 0 15 Zværdi Omregnet fra Sd 0 85 Vandtæthed EN 1928 2001 Bestået W1 Vandsøjle EN 20811 mm UVbestandighed fritlægning Anbefaling Mdr 2 Temperaturbestandighed ˚C -40 til +80 Sømrivstyrke på langs tværs EN 12310-2 N 320 360 Trækstyrke på langs tværs N 50mm 650 560 Brudforlængelse på langs tværs EN 12311-1 % 20 16 Taghældning Grader Min 15** Forventelig levetid År Min 30 Palleenhed Ruller palle 35 **Ved lavere hældning anbefales overlapning på minimum 20 cm Montage på mindre end 15 graders taghældning sker på eget ansvar > 4000 mm Dimension Gevind mm Nøgle mm Art nr Længde mm Bredde 1 mm Tykkelse mm 260 58 17 M12 19 5390 300 30 • Forankringsbeslag med kliksystem hvori vindtrækbånd hurtigt låses fast uden brug af skruer bolte m møtrikker eller andre løsdele • Imodsatte ende er monteret langmøtrik der kan skrues på almindelig M12 gevindstang • Bruges især til forankring af spær i fundament • Kan bruges med 25 mm samt 40 mm vindtrækbånd Fundamentforankring 40 mm BL SOKKELANKER M12 W DK -D TP · KH Ok al 1 2 20 14 Diffusionsåben belægning holder regn støv og fygesne væk og muliggør at vanddamp fra det indvendige rum kan trække ud uden problemer W D K -D TP · G P PG · KC Hs j 0 5 2 0 1 2 k Wütop Nordic 120 cm Art nr 0681 001 052 150 cm Art nr 0681 001 053 Wütop Nordic SK II 120 cm Art nr 0681 001 054 150 cm Art nr 0681 001 055 WÜT P NORDIC OG NORDIC SK II Wütop Nordic og Nordic SK II er en dif - fusionsåben 4-lags opbygget undertagsmembran bestående af en beskyttende overfleece en diffusionsmembran et glasfiberarmeringsnet og en bærefleece Anvendes hovedsagelig som undertag men kan også anvendes som vind - spærre Wütop Nordic og Nordic SK II kort • Diffusionsåben • Ekstrem høj rivstyrke • Rivsikker • U V -stabiliseret • DUKOklassificeret MH og HN • Genetableringsgaranti • Selvklæbende i overlæg* Fordele • Diffusionsåben belægning bevirker at der kan isoleres helt op mod underta - get Ventilationsspalte – og dertilhø - rende pladsspild – undgås herved • Undertaget har en udtørrende ef - fekt der hjælper med til at udtørre konstruktionen for mindre mængder byggefugt Se endvidere montagevej - ledning for yderligere info *Gælder kun produkter kaldet SK Tekniske data Bet gnelse Prøvningsmetode Enhed Værdi Fladevægt EN 1849-1 g m 2 183 Tykkelse EN 1848-1 m 0 7 Længde 5 Bredde m 2 1 5 Flade 2 60 75 Rullevægt Nordic – Nordic SK II Kg 12 15 - 13 16 Sdværdi 31 m 0 15 Zværdi Omregnet fra Sd 0 85 Vandtæthed EN 1928 2001 Bestået W1 Vandsøjle EN 20811 mm UVbestandighed fritlægning Anbefaling Mdr 2 emperaturbest dighed ˚C -40 til +80 Sømrivstyrke på langs tværs 0-2 N 320 360 rækstyrke på langs tværs N 50mm 650 560 Brudforlæng lse på langs tværs EN 12311-1 % 20 16 Tghældning Grader Min 15** Forventelig levetid År Min 30 Palleenhed Ruller palle 35 **Ved lavere hældning anbefales overlapning på minimum 20 cm Montage på mindre end 15 graders taghældning sker på eget ansvar > 4000 mm Båndsamlebeslag Båndstrammer til vindtrækbånd Total længde mm Bredde mm Tykkelse mm Pin srk ø mm Pin antal Gevind mm Nøgle mm Art nr 420 58 17 4 5 M12 19 5390 300 32 • Til opstamning af vindtrækbånd • Klikkes hurtigt og let sammen omkring 40 mm vindtrækbåndet uden efterfølgende montage af skruer eller bolte med møtrikker • ETAgodkendt BL SOKKELANKER M12 Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Højde mm Pin srk ø mm Pin ntal Art nr 80 58 20 80 4 5 5390 300 34 • Til hurtig samling af 40 mm vindtrækbånd • Klikkes let sammen om vindtrækbåndet uden efterfølgende montage af skruer eller bolte med møtrikker • ETAgodkendt BÅND-SAMLEBESLAG 41 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G