Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Vindtrækbånd til tagog vægkonstruktioner • 1 5 x 40 mm • 25 % lavere vægt ift 2 0 mm bånd for nemmere montering • Patenteret kantformning og stål af høj kvalitet for højere trækstyrke • Plademetal varmgalvaniseret på begge sider S350GD + Z275MAC ca 275 g på begge sider i overensstemmelse med EN 10346 2009-07 tykkelse 1 5 mm • Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995 2013 Bredde x tykkelse Rullelængde Vægt Art nr Stk pr pk 40 x 1 5 mm 25 m 11000 g 0681 040 249 1 40 x 1 5 mm 50 m 22000 g 0681 040 251 1 Vindtrækbånd WZ Betegnelse Værdi Huldiameter 5 mm Min ydelsesstyrke ReH 350 Nmm 2 Min trækstyrke Rm 420 Nmm 2 Min brudforlængelse A80 16 % Materiale Pladestål Materialebetegnelse S350GD Materialestandard DIN EN 10346 2009-07 Overflade Galvaniseret Instruktioner Würth WZvindtrækbånd kan fastgøres direkte på toppen af spærene Sørg for at vind og trækkræfter overføres korrekt til tagkonstruktionen Vindtrækbånd fastgøres med Würthbeslagsøm eller ASSY 4 beslagskruer 5 x 40 mm art nr 0153 350 040 Der skal anvendes mindst 2 søm eller skruer ved alle spærkrydsningspunkter Kantafstande og afstande fra centrum til centrum skal overholdes for søm og skruer Flere vindtrækbånd kan placeres ved siden af hinanden for at fordele kraftigere styrker Art nr 0681 040 249 og 0681 040 251 Bemærk Sømeller skrueforbindelsen ved enden angiver generelt belastningskapaciteten Godkendelser CE CEmærkning i overensstemmelse med EN 14545 2009-02 Tekniske data 42 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G