Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
SE HER HVILKEN DAMPSPÆRRE OG DAMPBREMSE VI ANBEFALER TIL DEN GIVENDE KONSTRUKTION Tagkonstruktioner Ventileret konstruktion med loft til kip Ventileret konstruktion med åbent tagrum Ventileret flade tage Uventileret konstruktion med WÜTOP ® diffutionsåbnet undertag Uventileret konstruktion med diffutionsåbnet undertag Uventileret flade tage Dampspærre DB20 x x x x x - Dampbremse DB2 x x - x 1 - Zværdier DB2 dampbremse har en zværdi på 14 3 For en fugtsikker konstruktion skal den yderste membran altid være minimum 10 gange så åben som den inderste Dvs max udvendig sætværdig i samspil med DB2 skal være under 1 4 DB20 dampspærre har en zværdi på min 114 For en fugtsikker konstruktion skal den yderste membran altid være minimum 10 gange så åben som den inderste Dvs max udvendig zværdig i samspil med DB20 skal være 11 3 1 Ved anvendelse af DB2 dampbremse i en sådan konstruktion skal det sikres at undertaget har en Zværdi på under 1 4 2 Ved anvendelse af DB2 dampbremse i en sådan konstruktion skal det sikres at vindspærren har en Zværdi på under 1 4 3 Ved anvendelse af DB20 dampspærre i en sådan konstryuktion skal det skikres at vindspærren har en zværdi under 11 3 ANBEFALINGER TIL VALG AF DAMPSPÆRRE OG -BREMSE PLUS SYSTEMTILBEHØR SE HER HVILKEN PRODUKTER DER PASSER SAMMEN I SYSTEMGARANTI Systemprodukter Eurasol ® P Ufleksible Eurasol ® Fleksible Eurasol ® PLUS Splitline Butyltape Flex EURASOL ® EURASOL ® Quick EURASOL ® Thermo HT Rørog kabelmanchetter WÜTOP ® folieklæber all in one Eurasol ® primer Dampspærre DB20 x 1 x 2 x 3 x 7 x 7 x 6 x x x 5 Dampbremse DB2 x 1 x 2 x 3 x x x 6 x x x 5 1 Til anvendelse af lange lige samlinger over 45 cm Hvor tapen ikke skal stresset 2 Til anvendelse af hjørnesamlinger og rør hvor tapen skal være fleksible 3 Til anvendelse ved kompliceret løsninger hvor det er en fordel at tape med 2-delt leiner Fx bjælkelag lysninger og lign 4 Til anvendelse ved klemte samlinger og lave temperaturer FX under en rem og lign 5 Til anvendelse for at opnå en optimal vedhæftning på porøse sugende og fiberholdige overflader 6 I 150mm kan denne bruges som lapper til indblæsnings isolering 7 Til anvendelse som tætning omkring rørgennemføringer Op til 50mm uden fast modhold Vægkonstruktioner Ventileret opbygning med skalmur Uventileret opbygning med WÜTOP ® vindspærre Uventileret opbygning med anden vindspærre Uventileret opbygning med plademateriale Dampspærre DB20 x x x x 3 Dampbremse DB2 x x x 2 x 2 62 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G