Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
VALG AF BREDDE PÅ DIN DAMPSPÆRRE OG -BREMSE WÜTOP ® DB20 Hvilken bredde til oPgaven 0 5 m art nr 0681 000 256 Anvendes eksempelvis mellem mur og rem hvor der tætnes med WÜTOP ® folieklæber all in one Den kan også anvendes i vinduesfalse i elementbyggeri i træ 1 5 m art nr 0681 000 267 Anvendes f eks i vægelementer hvor den tager c c afstande er 70 cm 2 1 m art nr 0681 000 255 Er særdeles velegnet under spær med c c afstande på op til 100 cm Herved får man få samlinger der alle har mulighed for at blive klemt fast bag underforskallingen 3 0 m art nr 0681 000 254 Er særdeles effektiv at anvende i facader da bredden typisk kan dække væghøjden uden at skulle samles – man undgår derved risikoen ved samlinger samtidig med en besparelse ift brug af tape og tiden brugt på at tape samlinger WÜTOP ® DB2 Hvilken bredde til oPgaven 0 5 m art nr 0681 000 02 Anvendes eksempelvis mellem mur og rem hvor der tætnes med WÜTOP ® folieklæber all in one Den kan også anvendes i vinduesfalse i elementbyggeri i træ 1 5 m art nr 0681 000 004 Anvendes f eks i vægelementer hvor den tager c c afstande er 70 cm 2 1 m art nr 0681 000 01 Er særdeles velegnet under spær med c c afstande på op til 100 cm Herved får man få samlinger der alle har mulighed for at blive klemt fast bag underforskallingen 3 0 m art nr 0681 000 144 Er særdeles effektiv at anvende i facader da bredden typisk kan dække væghøjden uden at skulle samles – man undgår derved risikoen ved sam - linger samtidig med en besparelse ift brug af tape og tiden brugt på at tape samlinger WÜTOP ® DB 20 er en diffusionsog lufttæt dampspærre mens WÜTOP ® DB 2 er diffusionsåbnet men lufttæt dampbremse Begge er tilpasset dansk byggeri og fås i forskellige bredder Det gør dem effektive at arbejde med uanset hvor de anvendes Se eksempler herunder Kontakt vores specialister og få vejledning 63 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G