Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Ekstremt holdbar og diffusionslukket armeret dampspærre WÜTOP ® DB 20 er en 3-lags diffusionslukket lufttæt dampspærre som er særlig nem at installere De tre lag består af en plastoverflade et armeringsnet og en fleecebagside • Indbygget armeringsnet sikrer ekstrem holdbarhed slidstyrke og modstandsdygtighed over for perforering Ideelt til indblæsningsisolering • Forhindrer gennemtrængning af fugt til den indvendige varmeisolering og forhindrer dermed en forringelse af isoleringseffekten Dampspærre WÜTOP ® DB 20 Instruktioner Fastgør WÜTOP ® DB 20 på den „varme“ side af isoleringen Må max placeres 1 3 inde i konstruktionens isolering • Den glatte side med print skal altid vende mod montøren • Sørg for tilstrækkelig overlapning Min 10 cm dette sker ved at følge markeringen på rullen • Samling af to folier udføres med Eurasol Ptape art nr 0992 810 060 ved samlinger over 40 cm Eurasol flek - sibel tape art nr 0992 700 050 Eurasol Plus art nr 0992 710 060 anvendes til mindre hjørnesamlinger og lign Tapning skal altid foregå på materialets glatte side Til anvendelse ved lige samlinger over 40 cm og til hjørne - samlinger kan EURASOL ® Quick benyttes • Folieklæber anvendes på materialets fleeceside herved opstår optimal vedhæftning • Kan i de fleste tilfælge monteres uden fast modhold bl a ved samling af baner se de andre forhold herunder Ved brug af WÜTOP ® rørmanchetter ved gemmembrydnigner af fx kabel ventilationsrør aftræk og lign bortfalder ligeledes kravet til fast modhold • Ved stræk over 45 cm og en isoleringstykkelse over 350 mm i væg og loft skal der være understøtning pr 45 cm for at undgå mekanisk belastning af den tapede samling • Klammes pr 10 cm parallelt med fiberretning • Ingen krav til tapening af klammer Godkendelser EN Opfylder europæiske standarder jf EN 13984 Art gr 0681 000 Betegnelse Værdi Tykkelse 0 15 mm Belægningsvægt pr m 2 140 g Rullelængde 50 m Materiale Polypropylen - PP Temperaturmodstand -40 til 80 °C Brandklasse betingelser Ei overensstemmelse med DIN EN 13501-1 Zværdi omregnet fra Sd 114 Bestandighed mod vandindtrængning W1 Modstand mod revnedannelse langsgående 200 N Modstand mod revnedannelse tværgående 200 N Langsgående trækstyrkekraft pr 50 mm 320 N Tværgående trækstyrke pr 50 mm 320 N Forventet levetid Min 30 år Tekniske data Plastoverflade - Polypropylen - PP Armeringsnet Fleece Se montagevejledning for WÜTOP ® dampspærre og dampbremser fra side 78 i håndbogen Rullebredde Område Art nr Antal pr palle 0 5 m 25 m 2 0681 000 256 100 1 5 m 75 m 2 0681 000 267 50 2 10 m 105 m 2 0681 000 255 35 3 m 150 m 2 0681 000 254 30 64 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G