Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Meget fleksibel tætningstape til luftvindog regntæt forsegling af indtrængninger indendørs med fremragende tredimensionel deformering omkring forbindelser og kompenserer for komponentbevægelser Alsidig • Butyltape velegnet til stort set alle typer åbninger Elastisk specialfolie i høj kvalitet • Tapen kan meget nemt strækkes i alle retninger hvilket giver fremragende tredimensionel deformering omkring samlingerne • Kompenserer for komponentbevægelse Høj klæbestyrke Fremragende klæbestyrke på overflader for maksimal ved - hæftning Fremragende materialekompatibilitet • Klæber på de fleste materialer Butyltape Flex EURASOL ® Klæbebasis Syntetisk gummi Farve Grå Længde 20 m Bredde 80 mm Total tykkelse 2 mm Min maks bearbejdningstemperatur 5 til 35 °C Min maks temperaturmodstand -40 til 90 °C Holdbarhed fra produktion betingelser 24 Måned Måneder ved 20 °C Anvendelse Indendørs Til tætning af åbninger i dampspærre eller dampbremse f eks ventilationsudtag eller elektriske kabler • Kan bruges til kabel og rørgennemføringer op til Ø50mm - uden fast modhold • Fra Ø50mm og op etableres fast modhold Instruktioner Se montagevejledning for Wütop ® dampspærre og dampbremse fra side 82 i håndbogen Art nr 0875 635 080 Stk pr pk 2 Bemærk EURASOL butyl fleksibelt tape er velegnet til WÜTOP -dampspærrer og dampforseglinger Vi anbefaler derfor at bruge disse folier 30 års garanti når tapen indgår i en Würth systemløsning Anvendelse 70 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G