Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Dobbeltklæbende tape til permanent limning indendørs og udendørs Alsidig Klæber til de fleste almindelige konstruktionsunderlag også fremragende til udendørs brug Emnet skal affedtes inden påhæftning eksempelvis ved brug af IPA Cleaner art nr 0893 223 500 Emnet skal ligeledes være tørt EURADOP ® - dobbeltklæbende tape Betegnelse Værdi Bagmateriale PES med net Klæbebasis Modificeret akrylat Bredde 19 mm Rullelængde 50 m Tykkelse 0 2 mm Temperaturmodstand -40 °C - 90 °C Bearbejdningstemperatur 0 °C - 50 °C Modstandsdygtighed over for UVlys 8 uger Fuld vedhæftning efter 6 timer ved 20 °C Anvendelse Permanent vedhæftning af WÜTOP ® tagbeskyttelsesfolier dampspærrer og dampbremser Instruktioner Sæt EURADOP på metalprofilen eller den nederste folie Tapen adskilles enten ved et hurtigt træk afrivning med hånden eller ved at skære med en kniv Den overlappende folie lægges på og dækfolien fjernes Limningen opstår ved at trykke på folien Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk Bemærk Påføringsoverfladerne skal være tørre og fri for fedt spåner og støv Sørg for at der ikke kan samle sig stående vand i det tapede område Udsæt ikke den monterede tape for længerevarende kraftpåvirkninger Ved montage på stål i loft skal tapen understøttes Art nr 0992 700 119 Stk pr pk 12 Tekniske data 30 års garanti når tapen indgår i en Würth systemløsning 71 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G