Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Selvklæbende lysningsfolie med speciel aktivt tørrende membran til tætning af lysninger indendørs og udendørs Variabel Zværdi af membranen giver særlig god tørring af fugen Videnskabeligt dokumenteret af det tyske Fraunhofer Institut • Reducerer risikoen for bygningsskader forårsaget af fugt og skimmel i strukturen • Øger isoleringsmaterialets effektivitet Utroligt mange anvendelsesmuligheder • Bånd kan bruges til indendørs og udendørs forseglinger • Stor anvedelighed grundet stor variation af bredden • Båndets dobbeltsidede klæbeevne gør at båndet enten kan klæbes fast på forsiden eller på bagsiden Takket være den variable Zværdi opfylder forseglingen princippet om „indvendigt tættere end udvendigt“ Nem at pudse op på den fleecebelagte side af lys - ningsfolien Bredde Art nr Stk pr pk 70 mm 0875 591 070 5 100 mm 0875 591 100 3 140 mm 0875 591 140 2 200 mm 0875 591 200 2 250 mm 0875 591 250 1 300 mm 0875 591 300 1 350 mm 0875 591 350 1 Lysningsfolie Euraseal U-100 Betegnelse Værdi Farve Antracit Bagmateriale Polypropylenfleece Rullelængde 50 m Min modstandsdygtighed mod styrtregn tryk betingelser 600 Pa i overensstemmelse med DIN EN 1027 Bearbejdningstemperatur 5 til 45 °C Temperaturmodstand -40 til 80 °C Brandklasse betingelser B2 i overensstemmelse med DIN 4102 i henhold til testcertifikat P-NDS04-779 Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys 3 måneder udendørs forvitring Holdbarhed fra produktion betingelser 12 Måned Måneder ved 20 °C Instruktioner Overfladen skal være ren og fri for støv samt affedtet inden påføring Universelt rudeforseglingstape Euraseal U-100 kan kombineres • Universelt rudeforseglingstape Euraseal U-100 udvendigt VKP Plus Indendørs Perfekt neutral silikone udendørs Universelt Eurasealrudeforseglingstape U-100 Art nr 0875 591 070 Anvendelse Forsegling af lysninger og samlinger på metalfacader og i vinterhaver Montering på vinduer Sæt det selvklæbende fleksible tape fast på bagsiden af vin - duesrammen og tryk det godt fast med en spartel art nr 0691 500 120 Skal klammes på vinduet med en afstand på 10 cm Ved byggeri over 2 etage højde anbefales det at sikre samlingen ydeligere med EURASOL tape art nr 0992 700 050 Se billeder af montering på vinduer på side 94 her i håndbogen Der henvises til montagevejledning for WÜTOP ® dampspærre og dampbremser Montering på murværk Murværket eller betonen primes med Eurasol Pirmer på denne lægges en 6-8 mm stribe af folieklæber art nr 0893 700 100 1 10 Vinduesfolien trykkes let mod folieklæ- beren så der bibeholdes min tykkelse på 1 mm Tekniske data 30 års garanti når folien indgår i en Würth systemløsning 74 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G