Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
OBS Foliklæber allinone kan også benyttes i sprøjtepistol Muligheden anbefales ved karløsninger samt opgaver hvor dampspærren laves udefra Se montagevejledning til sprøjtefoliepistol side 92 Art nr 0893 700 111 og 0893 700 112 Stk pr pk 1 15 Til luftog vindtæt samling af fx dampspærrer og -bremser Hæfter på mange forskellige materialer • Fremragende klæbeevne til en lang række byggematerialer og på fleecesiden af WÜTOP ® folier • Limning af plader membraner og tape selv til lidt våde støvede og sugende overflader God stabilitet tixotropisk • Løber ikke selv når de bruges til lodrette limninger • Korroderer ikke metaller • Kompatibel med maling • Silikoneog opløsningsmiddelfri Folieklæber ALL-IN-ONE Betegnelse Værdi Kemisk basis Akrylatpolymer dispersion Farve Lyseblå Min endelig udhærdning 48 t Bearbejdningstemperatur -5 til 40 °C Temperaturmodstand -30 til 120 °C Holdbarhed fra produktion betingelser 24 måneder køligt og tørt lagerområde beskyttet mod sollys 15 °Ctil 25 °C Anvendelse Til klæbning på konstruktionsoverflader som mursten og mur - værk sten beton træ gips cementmørtel gipsfiberog gipspla - depaneler kobber zink aluminium og forzinket stålplade Instruktioner Overfladerne skal være rene tørre og fri for fedt Porøse og sugende overflader overfladebehandles med Eurasol primer art nr 0893 992 715 Klæberen påføres på den ene side som en 4-8 mm tyk stribe til folien eller det bærende konstruktionsmateriale kan også anvendes på let fugtige stø- vede eller absorberende overflader Folien limes derefter mens limstriben stadig er våd og trykkes let på plads Tryk ikke striben flad striben skal bevare en tykkelse på ≥1 mm Der henvises i øvrigt til montagevejledningen for WÜTOP ® dampspærre og dampbremser - se billeder mv på side 88 her i håndbogen Godkendelser EMICODE EMICODEcertificeret Meget lav afdampning til indeklimaet DIN Kan anvendes uden tryklægte i overensstemmelse med DIN 4108-7 201 1-01 til samlinger og forbindelser i nye og renoverede bygninger Bemærk Den hærdede alti-énklæbemasse har god vandbestandighed dog bør anvendelser hvor der er en konstant øget luftfugtighed f eks ved swimmingpools eller andre våde områder bl a på grund af den aggressive klorholdige fugtige luft undgås Tekniske data 30 års garanti når folieklæberen indgår i en Würth systemløsning 77 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G