Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
28 B E F Æ S T E L S E T I L B E T O N B Y G G E R I Med hurtig montering og dokumenteret ydeevne tilbyder dette produkt en universalløsning til fastgørelse af let last ved hjælp af gennemstiksmontage Dyvel med søm med flad krave fremstillet af A2 rustfrit stål • Hurtig og omkostningseffektiv montering • Kan fjernes via kærv i skruehovedet • Færdigmonteret med matchende skrue • Egnet til gennemstiksmontage • Til undersænket og fremspringende finish • Modstandsdygtig over for råd plastdyvel fremstillet af højkvalitetspolyamid • Modstandsdygtig over for UVstråler Sømdyvel SHARK ® Hammer type FK A2 Ankerdiameter 6 mm Ankerlængde l 40 mm Maks monteringshøjde t fix 10 mm Indlejringsdybde h nom 30 mm Nominel borebitdiameter d 0 6 mm Borehulsdybde h 1 35 mm Huldiameter i komponent d f 6 5 mm Søm materiale Rustfrit stål A2 Tilspændingsmoment Tinst 6 Nm Indvendig kærv Z2 Art nr 5906 346 40 Let befæstelse Anvendelse • Kan bruges i beton og murværk • Til alle beslag til let belastning i indvendig finish samt træ metal rørføring og elektriske anvendelser f eks fastgørelse af vinkelbeslag paneler metalplader kabelkanaler og alle komponenter til ikkeforsænket montering Godkendelser