Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
29 B E F Æ S T E L S E T I L B E T O N B Y G G E R I Med hurtig montage og dokumenteret ydeevne tilbyder dette produkt en universalløsning til fastgø- relse af let last ved hjælp af gennemstiksmontage Dyvel med undersænket søm af A2 rustfrit stål • Hurtig og omkostningseffektiv montering • Kan fjernes via kærv i skruehovedet • Færdigmonteret med matchende skrue • Egnet til gennemstiksmontage • Til forsænkning og udhæng • Modstandsdygtig over for UVstråler • Modstandsdygtig over for råd plastdyvel fremstillet af højkvalitetspolyamid Sømdyvel SHARK ® Hammer type SK A2 Art nr 5906 356 60 5906 356 80 5906 358 60 5906 358 80 5906 358 100 5906 358 120 Stk pr pk 100 100 100 100 100 100 Ankerdiameter 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm Ankerlængde l 60 mm 80 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm Maks monteringshøjde t fix 30 mm 50 mm 20 mm 40 mm 60 mm 80 mm Indlejringsdybde h nom 30 mm 30 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm Nominel borebitdiameter d 0 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm Borehulsdybde h 1 35 mm 35 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm Huldiameter i komponent d f 6 5 mm 6 5 mm 8 5 mm 8 5 mm 8 5 mm 8 5 mm Indvendig kærv Z2 Z2 Z3 Z3 Z3 Z3 Anvendelse • Kan bruges i beton og murværk • Til alle beslag til let belastning i indvendig finish samt træ metal sanitetsog elektriske anvendelser f eks fastgørelse af firkanttømmer lægter tynde metalplader og alle komponenter til forsænket montering Let befæstelse Godkendelser