Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
30 B E F Æ S T E L S E T I L B E T O N B Y G G E R I Specifik til fastgørelse i gipsplader og hule mursten • Med skrue med linsehoved kombineret PZD 2 kærv • Dyvel af forstærket nylonfiber med flange • Skruer og krog af elgalvaniseret stål klasse 5 8 • Den specielle form på den udvidede dyvel skaber en „roselignende“ fastholdelse Ankerlængde l Borehulsdybde t Farve Art nr Stk pr pk 46 mm 46 mm Blå 0903 252 112 25 57 mm 57 mm Mørkerød 0903 252 117 100 Nylondyvel med linsehovedskrue ROSE-TYPE Anvendelse Dyvler til fastgørelse af lette genstande f eks radiatorer hylder skabe m m på gipsplader fibergipsplader spånplader OSBplader og hule mursten Til fastgørelse i materialer med en tykkelse på min 18 mm til maks 30 mm Anbefalede tilladte belastninger i kN Trækstyrke 0 70 Forskydning 0 85 1 kN ≃ 100 kg Let befæstelse h 1 d 0 Ld M5 t fix Instruktioner