Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
omcn 401 4-søjlet lift med glat kørebane 4 t Denne 4-søjlede lift med glatte kørebaner har en løfte kapacitet på 4000 kg og drives elektrohydraulisk for pålidelig løftning Med en platformslængde på 5000 mm og en bredde på 600 mm er den ideel til alsidige løfteopgaver • 4-søjlet lift med glatte kørebaner • Liften kan bruges til mange forskellige opgaver på både små og store køretøjer Art nr W106 400 401 Drev til løfteplatform Elektrohydraulisk Antal styreenheder 1 STK Kompensationsudstyr Mekanisk Konstruktionshøjde 2200 mm Køretøjstype Universal Løftehøjde 1800 mm Nominel spænding 400 V Bæreevne 4000 kg Bundramme Nej Nedre drejehøjde 160 mm Over jorden Ja 4-søjlet lift 39 L I F T K A T A LO G