Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Gummirampe • 1 000 x 480 x 50 mm LxBxH • Forhindrer skader på bundplader bundkar • Velegnet til sakselift 2-Søjlet lift Art nr W107 100 001 Hård polymer klods Bruges ved løft af køretøj på sakselift • Kan skæres til i ønskede længde med en kniv • Hvid • Flexibel Art nr W110 100 001 Gummiklodser Universel løfteklods i hård gummi Længde Bredde Højde Art nr 150 mm 150 mm 70 mm W111 100 001 150 mm 150 mm 50 mm W111 100 002 150 mm 150 mm 40 mm W111 100 003 160 mm 120 mm 20 mm W111 100 004 Længde x bredde x højde Art nr 160 x 120 x 30 mm W110 400 031 160 x 120 x 40 mm W110 400 030 160 x 120 x 60 mm W110 400 027 160 x 120 x 60 mm W110 400 029 160 x 120 x 80 mm W110 400 026 Universal gummiklods Ttil at lægge på lifte for at skåne bilens løftepunkter eller paneler tilbehør til 4-søjlet lift 40 L I F T K A T A LO G