Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
10 A U T O C A R G O | J U N I - J U L I 2 0 2 5 Rundsling Rundsling med høj bæreevne og stor trækstyrke • Bæreevne lilla 800-2000 kg • Bæreevne grøn 1600-4000 kg • Bæreevne gul 2400-6000 kg • Sikkerhedsfaktor 7 1 iht EN 1492-2 Effektiv længde Farve Bæreevne enkelt direkte Bæreevne enkelt uform Bæreevne enkelt sløjfe Art nr Pr stk 0 5 m Violet 1000 kg 2000 kg 800 kg 0713 50 10 13 - 1 m 0713 50 12 59 - 2 m 0713 50 14 59 - 3 m 0713 50 16 89 - 1 m Grøn 2000 kg 4000 kg 1600 kg 0713 50 22 59 - 2 m 0713 50 24 69 - 3 m 0713 50 26 99 - 4 m 0713 50 28 129 - 1 m Gul 3000 kg 6000 kg 2400 kg 0713 50 32 69 - 2 m 0713 50 34 89 - 3 m 0713 50 36 139 - 4 m 0713 50 38 169 - Surring med dobbeltkrog 5 ton Todelt surringsstrop med kraftig skralde og dobbelt krog Velegnet til tungere surringsopgaver • Længde 10 m 9 5 + 0 5 m • Bredde 50 mm • Tilladt trækstyrke LC i båndet 5000 daN 5 ton • Ioverensstemmelse med EN 12195-2 TÜVtestet Art nr 0713 921 105 Endeløs surring 0 5 ton Endeløs enkelt surring med trykskralde Velegnet til lastikring af let gods på ladbiler trailere m m • Længde 4 m • Bredde 25 mm • Tilladt trækstyrke LC i båndet 500 daN 0 5 ton • Ioverensstemmelse med EN 12195-2 TÜVtestet Art nr 0713 921 931 Skraldestrop Todelt surringsstrop med krog og dobbelt spids • Ioverensstemmelse med EN 12195-2 TÜVtestet Art nr 0713 921 1 0713 923 322 Bredde 25 mm 35 mm Længde 4 5 m 6 m Tilladt trækstyrke LC i båndet 500 daN 2000 daN Farve Blå Rød Pr stk 59 - 89 - Surring og rundsling Pr stk 49 - Pr stk 105 - Lovkrav om årligt eftersyn lad os hjælpe dig Vi har uddannet personale i alle vores 47 butikker