Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
17 A U T O C A R G O | J U N I - J U L I 2 0 2 5 Slagnøgle 1 4 18 V COMPACT M-CUBE ® Let og kompakt akku slagnøgle med tre hastighedsmomentniveauer • Egnet til skrue M5 - M16 • Værktøjsoptag 1 4 sekskantet holder • Maks moment til hårde skrueanvendelser 295 Nm • Leveres uden batteri og oplader Art nr 5701 415 000 Batterier Li-Ion 18 V M-CUBE ® Kompakt kraftfuld og vedvarende li - ionbatteri til M-CUBE ® maskiner • Nominel spænding 18 V • Egnede ladere ALG 18 BASIC 2 Ah art nr 5703 420 000 449 - 5 Ah art nr 5703 450 000 679 - M-Cube vinkelsliber AWS 18-125 P Kompakt og kraftfuld akku vinkelsliber til moderat skrubbeog skærearbejde Kontinuerlig overvågning af motoren med feedbackfunktion Dødmandskontakt og bremsefunktion sikrer at skiven stopper hurtigt når kontakten slippes • Diameter Ø 125 mm • Leveres uden batteri og lader Art nr 5701 446 000 Akku boreskruemaskine med M-CLICK Meget kompakt og kraftfuld akku boreskruemaskine med M-CLICK quickchange system til lette og mellemkrævende skrueog boreopgaver • Nominel spænding 18 V DC • Tomgang 1 2 gear min maks 0-450 0-1700 o min • Maks tilspændingsmoment hård blød 50 25 Nm • Spændebredde for borepatron 1-13 mm • Borepatronsholder M-CLICK Art nr 5701 426 000 Akkublindnittepistol M-CUBE ® Til bearbejdning af blindnitter med diameter på 2 4-5 0 mm • Ladespænding 18 V • Batteritype Li-Ion • Leveres uden batteri og lader Art nr 5701 423 000 Hurtiglader ALG 18 V M-CUBE ® Til opladning af Liion 18 V M-CUBE ® basic batterier Art nr 5705 860 000 Multifunktionsstøvsuger 18 V COMPACT M-CUBE ® Kompakt og bærbar akku støvsuger med støvopsamlingseffektivitet på 99 % støvklasse L • Motoreffekt 350 W • Beholderkapacitet 4 l • Vægt uden batteri 3 3 kg • Leveres uden batteri og lader Art nr 5701 400 000 AKKU 18V Pr stk 649 - Pr stk 899 - Pr stk 999 - Pr stk 529 - Pr stk 1 199 - Pr stk 2 495 -